アジャストボルト コーナー用(鉄/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75260929 品番 M12×75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
寸法H(mm)8 寸法L1(mm)75 表面処理三価ホワイト 寸法B(mm)19 寸法L2(mm)103 材質 長さ(mm)75 ねじの呼びM12 ねじピッチ1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする