ノーブランド
ノーブランドの 足場周辺機器
ノーブランドの アジャスターボルト
アジャストボルト コーナー用(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75260947
品番
M16×130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法H(mm)
10
寸法L1(mm)
130
表面処理
三価ホワイト
寸法B(mm)
24
寸法L2(mm)
160
材質
鉄
長さ(mm)
130
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2