ノーブランド
ノーブランドの 足場周辺機器
ノーブランドの アジャスターボルト
アジャストボルト ゴム付(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75261078
品番
M20×100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法H(mm)
21
表面処理
3価ホワイト
寸法A(Φmm)
78
材質
鉄
長さ(mm)
100
ねじの呼び
M20
ねじピッチ
2.5
寸法K(mm)
13
寸法T(mm)
5