※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 足場周辺機器
ノーブランドの アジャスターボルト
アジャストボルト 十字付(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75261245
品番
M8×105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
98
表面処理
クロメート
寸法L2(mm)
105
材質
鉄
長さ(mm)
105
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25