ノーブランド
ノーブランドの 足場周辺機器
ノーブランドの アジャスターボルト
アジャストボルト 重量物用(ドーム型)(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75261263
品番
M12×150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
寸法H(mm)
18
寸法B(mm)
19
材質
ステンレス
長さ(mm)
150
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
寸法K(mm)
8