旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ハンマー
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 点検ハンマー/テストハンマー
テストハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75261401
品番
HO0100
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
手に伝わる感触を重視しした設計
種類
点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)
390
材質(頭)
S45C
材質(柄部)
木
主な用途
機械機器や車輌の点検
サイズ
1/4P
質量(g)
110
用途
機械・自動車等のナットがゆるんでいないかチェックする為のハンマー
トラスコ品番
816-5238
RoHS指令(10物質対応)
対応