ノーブランド
ノーブランドの 足場周辺機器
ノーブランドの アジャスターボルト
アジャストボルト 重量物用(ドーム型)(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75261446
品番
M16×130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
寸法H(mm)
18
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
24
寸法A(Φmm)
60
材質
鉄
長さ(mm)
130
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
寸法K(mm)
10