※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
トルクレンチ(N.m仕様 ラチェットヘッド付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)
10~45
10~45
20~90
40~180
差込角(mm)
9.5
9.5
12.7
全長(mm)
295
295
410
544
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75261557
品番
LCQ045N
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
プリセット型
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
295
差込角(mm)
9.5
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
10~45
主な用途
締め付け用
質量(g)
540
トラスコ品番
816-5254