ノーブランド
ノーブランドの 足場周辺機器
ノーブランドの アジャスターボルト
アジャストボルト 重量物用(ドーム型)(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75261577
品番
M24×180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
寸法H(mm)
20
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
36
寸法A(Φmm)
70
材質
鉄
長さ(mm)
180
ねじの呼び
M24
ねじピッチ
3
寸法K(mm)
15