曜日別特売
100 キズ防止用保護シート ロール品 #100シリーズ KBセーレン 75261658

100 キズ防止用保護シート ロール品 #100シリーズ KBセーレン 75261658
100 キズ防止用保護シート ロール品 #100シリーズ KBセーレン 75261658
100 キズ防止用保護シート ロール品 #100シリーズ KBセーレン 75261658
100 キズ防止用保護シート ロール品 #100シリーズ KBセーレン 75261658
100 キズ防止用保護シート ロール品 #100シリーズ KBセーレン 75261658

キズ防止用保護シート ロール品 #100シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃23日以内出荷とは
色ブラック
内容量1ロール(50m)注文コード75261658品番100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
¥93,980

表面は布地、裏面は粘着シート、好きなサイズに切って貼れます。防ぎたいキズの種類の応じた製品展開です。
打突系に最適。特殊起毛による膨らみ。

トラスコ品番
602-2630
色
ブラック
幅(mm)
135
厚さ(mm)
0.7
タイプ
起毛
長さ(m)
50

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする