KBセーレン
キズ防止用保護シート ロール品 #100シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アイボリー
アイボリー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1ロール(50m)
注文コード
75261667
品番
101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
表面は布地、裏面は粘着シート、好きなサイズに切って貼れます。防ぎたいキズの種類の応じた製品展開です。
打突系に最適。特殊起毛による膨らみ。
トラスコ品番
602-2629
色
アイボリー
幅(mm)
135
厚さ(mm)
0.7
タイプ
起毛
長さ(m)
50
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません