※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
トルクレンチLC180N用めがねヘッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法(mm)
22
17
19
22
24
27
30
32
36
41
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75261794
品番
LCR1822
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途
トルクレンチ本体にセットして使用します。
材質
Cr-V
全長(mm)
97.5
寸法(mm)
22
質量(g)
340
トラスコ品番
816-5278
RoHS指令(10物質対応)
対応