TAN-7006-96 樹脂製ストッカー CUBE TASSCOM 75261825

TAN-7006-96 樹脂製ストッカー CUBE TASSCOM 75261825
TAN-7006-96 樹脂製ストッカー CUBE TASSCOM 75261825
TAN-7006-96 樹脂製ストッカー CUBE TASSCOM 75261825
TAN-7006-96 樹脂製ストッカー CUBE TASSCOM 75261825
TAN-7006-96 樹脂製ストッカー CUBE TASSCOM 75261825

樹脂製ストッカー CUBE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
572-8139
注文コード
75261825
品番
TAN-7006-96
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

洗練されたツートンカラーがおしゃれな樹脂ストッカー
両サイドに運びやすい穴が付いたデザイン

用途
収納
トラスコ品番
572-8139
間口(mm)
960
材質
ポリプロピレン
色
グレー
高さ(mm)
570
奥行(mm)
530
色(天板)
グレー
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする