LCR1832 トルクレンチLC180N用めがねヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75261837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクレンチLC180N用めがねヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(mm)32
内容量1個注文コード75261837品番LCR1832
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

トルクレンチ本体に接続する部品になります。

用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-V全長(mm)109寸法(mm)32質量(g)400トラスコ品番816-5282RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする