曜日別特売
LCS0417 トルクレンチLC045N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75261961

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクレンチLC045N用スパナヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)17
内容量1個注文コード75261961品番LCS0417
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,990販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

トルクレンチ本体に接続する部品になります。

用途トルクレンチ本体にセットして使用します。寸法(mm)17トラスコ品番816-5294材質Cr-V全長(mm)67質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする