※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
トルクレンチLC045N用スパナヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法(mm)
22
8
9
10
11
12
13
14
17
19
22
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75261986
品番
LCS0422
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途
トルクレンチ本体にセットして使用します。
寸法(mm)
22
トラスコ品番
816-5296
材質
Cr-V
全長(mm)
67
質量(g)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応