※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
トルクレンチLC180N用スパナヘッド
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法(mm)
32
17
19
21
22
24
27
30
32
36
41
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75262162
品番
LCS1832
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途
トルクレンチ本体にセットして使用します。
寸法(mm)
32
トラスコ品番
816-5314
材質
Cr-V
全長(mm)
102
質量(g)
480
RoHS指令(10物質対応)
対応