曜日別特売
LCX0910 トルクレンチLC 90N用六角棒スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75262345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクレンチLC 90N用六角棒スパナヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(mm)10
内容量1個注文コード75262345品番LCX0910
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

トルクレンチ本体に接続する部品になります。

用途トルクレンチ本体にセットして使用します。寸法(mm)10トラスコ品番816-5344材質Cr-V全長(mm)70質量(g)200RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする