LCX4000 LCX六角棒ヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75262433

LCX六角棒ヘッドセット トルクレンチ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トルク範囲(N・m[kgf・m])40~180
内容量1セット注文コード75262433品番LCX4000
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。

用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。トラスコ品番838-4864セット内容(トルクレンチ)LC180N、(六角棒ヘッド)LCX018-6,8,10,12,14材質Cr-V質量(g)4700トルク範囲(N・m[kgf・m])40~180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする