画像準備中

コーティングニット スピードニット S2EP33

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12双) サイズL 注文コード75262550 品番S2EP-33-009
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番542-2605 サイズL 全長(cm)25.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする