旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 両口スパナ
8丁組スパナセット JIS-N
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8丁)
注文コード
75262914
品番
SMS0800
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
SM8本組
用途
ナット等の締付け取外しに
セット内容
6×7-22×24
材質
S53C
質量(g)
870
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応