Hakken(コンセック)
Hakken(コンセック)の 施設用家具・備品
Hakken(コンセック)の 保管庫 施設用
Hakken(コンセック)の 収納ケース・コンテナー
ハードケース SW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75263137
品番
HC-SW
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
サーボモータワイヤーソー DSME-200A 用の収納・輸送ケースです。
頑丈なアルミ製で機材をより安全に保護します。
用途
サーボユニット SW-200A 専用モデルです。
内装のカットウレタンがサーボユニット SW-200A をしっかりと固定し、操作ボタンや操作画面の破損を防止します。
トラスコ品番
684-6483
材質
アルミニウム
外寸法・高さ(mm)
400
外寸法・奥行(mm)
340
外寸法・間口(mm)
620
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません