曜日別特売
4451-M コットン100%手袋 すべりどめ付 岡潮 75263171

4451-M コットン100%手袋 すべりどめ付 岡潮 75263171
4451-M コットン100%手袋 すべりどめ付 岡潮 75263171
4451-M コットン100%手袋 すべりどめ付 岡潮 75263171
4451-M コットン100%手袋 すべりどめ付 岡潮 75263171
4451-M コットン100%手袋 すべりどめ付 岡潮 75263171

コットン100%手袋 すべりどめ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)23
内容量1式注文コード75263171品番4451-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

綿100%の生地を使用して作られた「滑り止め付き」作業白手袋です。
吸汗性に優れ、毛羽立ちの少ない質感。
きめ細かな滑り止めのドットが程よいグリップ感を生み出し使用感を高めています。
工場での組み立て作業や品質管理業務のほか、警備や運転業務などさまざまな現場で活用されています。
1ダース(12双)とコストパフォーマンスの高いセットになります。

用途
品質検査、管理工程、精密部品の組み立て、一般作業現場、ゴム手袋・防寒手袋のインナー用
トラスコ品番
579-2121
サイズ
M
全長(cm)
23
仕様
マチあり
セット内容
白手袋1ダース(12双)
材質
綿100%
色
ホワイト
滑り止め効果
あり
注意
※洗濯機で洗う場合「手洗いコース」や「ドライコース」、手洗いならやさしく「押し洗い」「つかみ洗い」推奨です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする