曜日別特売

アズツール綿スムス手袋 マチ無

アズツール綿スムス手袋 マチ無 - アズワン

吸汗性に優れた綿100%でムレにくく、品質検査等の細かな作業に適しています。
サイズごとにリストカラーがあり、袋から出した後もサイズ識別が容易です。
柔らかく肌触りの良い手袋です。精密作業に適しています。軽く長時間の使用でも快適です。使い勝手と品質を両立しています。

サイズ
SS
混率(%)
綿100
全長(cm)
約20.5
中指長(cm)
約7.0
手の平幅(cm)
約8.5
色(手首部)
ピンク
アズワン品番
3-7278-15
入数
1箱 12双/袋×100袋
内容量
1箱(100袋×12双)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
029884091001-SS
¥70,200
¥69,980
¥76,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする