ACE GLOVE(エースグローブ)
ナイロンハーフ手袋
毛羽が出にくいナイロン長繊維を使用し、薄く仕上げた軽量タイプのナイロン手袋。手によく馴染み、細かな作業を快適にサポートします。通気性が良いのでムレにくく、軽快な装着感です。左右兼用、マチ付きタイプ。
用途
検品、梱包、ピッキング、接客、貴金属取り扱いなど
材質
40Dナイロン
色
ホワイト
タイプ
マチ:有
入数(双)
12
内容量
1袋(12双)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
色(手首部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02992679
No.215
L
23
9
レッド
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
02992697
No.215
LL
24
9.3
ホワイト
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
02992731
No.215
S
21
8
グリーン
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
02992749
No.215
M
22
8.5
イエロー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください