ACE GLOVE(エースグローブ)
ウーリーナイロン手袋
伸縮性に優れたウーリーナイロンを使用した作業手袋。手にぴったりフィットするので、貴金属や精密機器の取り扱いに最適。やわらかな装着感で長時間の作業も快適です。左右兼用、マチ付きタイプ。
用途
電子部品・精密機器・貴金属等の取り扱い、品質管理業務など。
材質
ウーリーナイロン
色
ホワイト
タイプ
マチ:有
入数(双)
12
内容量
1袋(12双)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
色(手首部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02992688
No.217
LL
24
9.2
イエロー
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
02992706
No.217
M
22.5
8.7
ホワイト
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
02992722
No.217
L
23.5
9
レッド
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
02992740
No.217
S
22
8.1
グリーン
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください