※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 電動工具対応ソケット
インパクト ロングアダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75263185
品番
UA0604L
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
用途
19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
材質
SCM435
全長(mm)
1150
質量(g)
404
タイプ
3/4(19.0)凹x1/2(12.7)凸150L
RoHS指令(10物質対応)
対応