画像準備中

レザーニードルスティック LE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10双) 注文コード75263530 品番NSLE-55-010
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
その他【ANSI】A7、【ASTM】F2878 Level2 トラスコ品番699-5203 厚さ(mm)2.5 コバート サイズL 全長(cm)21.5 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)24.5 EN388規格(2016規格)4X44F EN407規格22222X

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする