メカニクス
メカニクスの 耐熱・防火手袋
レザーニードルスティック LE
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10双)
サイズ
XL
注文コード
75263539
品番
NSLE-55-011
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【ANSI】A7、【ASTM】F2878 Level2
トラスコ品番
699-5206
厚さ(mm)
2.5
色
コバート
サイズ
XL
全長(cm)
23
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
26
EN388規格
(2016規格)4X44F
EN407規格
22222X