※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 電動工具対応ソケット
インパクト ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75263684
品番
US0311
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
二面幅(mm)
11
寸法(mm)
3/8(9.5)x11
全長(mm)
25
質量(g)
31
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
材質
SCM435
RoHS指令(10物質対応)
対応