画像準備中

ecoラウンドスリング

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)0.5 最大使用荷重(t)3 注文コード75263749 品番RS 3000 L=0.5m
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は全長・最大使用荷重など61種類から選べます 他の種類を見る

汚れに強く視認性が高いEN 1492-2に準拠の繊維スリングです。
汚れ・劣化に強い2層式製品情報ラベルが縫い付けられています。
使用荷重ごとに本体が色分けされ、数値が織り込まれているため、吊り荷の重量に合ったスリングを選び易い仕様です。

用途金型、建設機械、工作機械、コイル材をはじめとした様々な重量物の吊り上げ その他【円周】1m トラスコ品番697-7427 材質ポリエステル 【表面布】イエロー 全長(m)0.5 最大使用荷重(t)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする