※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 電動工具対応ソケット
インパクト ソケット 1/2(12.7)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75263876
品番
US0414
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
二面幅(mm)
14
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
材質
SCM435
寸法(mm)
1/2(12.7)x14
全長(mm)
38
質量(g)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応