US0823 インパクト ソケット 1”(25.4) 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75264253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト ソケット 1”(25.4)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
二面幅(mm)23
23
17
19
21
22
24
26
27
29
30
32
35
36
38
41
46
50
54
55
58
60
63
65
67
70
71
75
80
85
90
95
内容量1個注文コード75264253品番US0823
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。

用途
六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])25.4[1]二面幅(mm)23材質SCM435サイズ1”(25.4)x23mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする