※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×35 ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75264359 6×35 ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75264359

ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 75264359 品番 6×35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
表面処理クロームメッキ 寸法B(mm)5 寸法A(Φmm)12 ねじピッチ(mm)1 寸法D(mm)1.6 寸法C(mm)3.8 寸法E(mm)3 ねじの種類スリワリ付ローレットビス ねじの呼びM6 穴の形状すりわり 種類丸形 取付部おねじ 取付長(mm)35 材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 寸法l(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする