※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×8 ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・生地)(小箱) ノーブランド 75264368 4×8 ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・生地)(小箱) ノーブランド 75264368

ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 75264368 品番 4×8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
表面処理生地 寸法B(mm)4 寸法A(Φmm)10 ねじピッチ(mm)0.7 寸法D(mm)1.6 寸法C(mm)3.5 寸法E(mm)2.5 ねじの種類スリワリ付ローレットビス ねじの呼びM4 穴の形状すりわり 種類丸形 取付部おねじ 取付長(mm)8 材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 寸法l(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする