※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 金型用部品、位置決め部品
ノーブランドの エジェクタ関連部品
ノーブランドの エジェクタガイドブッシュ
無給油エジェクタガイドブッシュ(S付ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75264474
品番
SEN 20-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40〜+200、定期潤滑:-40〜+150
外径D(Φmm)
30
全長L(mm)
38
内径d(Φmm)
20
許容PV値(N/mm
2
・m/s)[kgf/cm
2
・m/min]
無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm
2
[kgf/cm
2
])
29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
ツバ径F(Φmm)
33
材質
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
寸法S(mm)
19
ツバ厚T(mm)
4