※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 電動工具対応ソケット
インパクト ソケット 1-1/2(38.1)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75264567
品番
US1070
参考基準価格(税別)
¥56,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
差込角(mm[inch])
38.1[1-1/2]
二面幅(mm)
70
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
材質
SCM435
サイズ
1-1/2(38.1)x70mm
RoHS指令(10物質対応)
対応