※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 電動工具対応ソケット
インパクト ロングソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75264761
品番
USL0322
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
二面幅(mm)
22
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
材質
SCM435
サイズ
3/8(9.5)x22mm
RoHS指令(10物質対応)
対応