※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト ロングソケット 3/4(19.0)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75264917 品番 USL0619
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。

差込角(mm[inch])19.0[3/4] 二面幅(mm)19 用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質SCM435 サイズ3/4(19.0)x19mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする