画像準備中

JIS3等級 ベルトスリング ベルト幅75mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)2 注文コード75264991 品番MW-1D 75-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は全長など16種類から選べます 他の種類を見る

JIS B 8818規格品(※2m以上のサイズのみ)

トラスコ品番567-7407 等級3等 全長(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする