※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFG 13-15 無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) ノーブランド 75265016 SFG 13-15 無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) ノーブランド 75265016

無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75265016 品番 SFG 13-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40〜+200、定期潤滑:-40〜+150 外径D(Φmm)20 全長L(mm)15 内径d(Φmm)13 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60] ツバ径F(Φmm)25 寸法L1(mm)15 材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込 ツバ厚T(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする