画像準備中

強力型滑車二車スナッチ オーフ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用ロープ径(mm)14 注文コード75266016 品番125X2SO
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は使用ロープ径など6種類から選べます 他の種類を見る

側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。

用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 トラスコ品番808-7140 材質スチール 使用荷重(t)1.5 基本使用荷重(t)1.5 頭部形状オーフ型 車径(mm)125 使用ロープ径(mm)14 車数2
注意
※使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする