スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 滑車
強力型滑車一車スナッチ オーフ型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用ロープ径(mm)
8
注文コード
75266129
品番
75X1BO
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
使用ロープ径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
強力、堅牢な滑車です。
用途
ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
トラスコ品番
808-7159
材質
スチール
使用荷重(t)
1
基本使用荷重(t)
1
頭部形状
オーフ型
車径(mm)
75
使用ロープ径(mm)
8
車数
1
注意
※使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。