日本クランプ(JAPAN CLAMP)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 吊りクランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 縦吊・横吊兼用クランプ
異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75266251
品番
DHKDS-1-51
参考基準価格(税別)
¥165,300
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。
ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。
アジャスター式で広範囲の寸法にご使用いただけます(DHKDS1、1.5、2-51は除く)。
用途
PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。
トラスコ品番
851-6147
寸法(mm)
200×20×16
呼び径
【鉄筋】51
基本使用荷重(t)
1
注意
※DHK-DSはアジャスターの脱着によって広範囲な鉄筋に対応できますので、必ず適正な状態で使用してください。