つくし工房
つくし工房の ゴミ分別/廃棄物標識
廃棄標識 ゴミは分別しましょう
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75267057
品番
SH1
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
工場・建設現場の産業廃棄物保管場所表示に最適です。
用途
建設現場における副産物の保管場所に。
トラスコ品番
184-8059
材質
ポリプロピレン
取付
穴4ヵ所
縦(mm)
900
横(mm)
600
注意
※取付用のビスは付属しておりません。