つくし工房
つくし工房の ゴミ分別/廃棄物標識
廃棄標識 ダンボール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75267100
品番
SH20
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
工場・建設現場の産業廃棄物保管場所表示に最適です。
用途
建設現場における副産物の保管場所に。
トラスコ品番
184-3355
材質
ポリプロピレン
取付
穴4ヵ所
縦(mm)
120
横(mm)
360
注意
※取付用のビスは付属しておりません。