画像準備中

滑車 豆ブロック 2車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用ロープ径(mm)〜Φ9 注文コード75267626 品番A-1271
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は使用ロープ径など3種類から選べます 他の種類を見る

アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。

用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業に。 トラスコ品番316-9775 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)84.5 寸法A(mm)30 寸法D(mm)6 寸法B(mm)46 寸法C(mm)15 寸法L2(mm)19 車径(mm)25 使用ロープ径(mm)〜Φ9 参考使用荷重(kN)0.69 車数2 車溝幅(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする