画像準備中

滑車 豆ブロック 2車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用ロープ径(mm)〜Φ10 注文コード75267635 品番A-1272
参考基準価格(税別)¥7,760 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は使用ロープ径など3種類から選べます 他の種類を見る

アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。

用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業に。 トラスコ品番316-1855 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)95 寸法A(mm)36 寸法D(mm)7 寸法B(mm)49 寸法C(mm)15 寸法L2(mm)19 車径(mm)32 使用ロープ径(mm)〜Φ10 参考使用荷重(kN)1.18 車数2 車溝幅(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする