水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 滑車
滑車 豆ブロック 2車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用ロープ径(mm)
〜Φ11
注文コード
75267651
品番
A-1273
参考基準価格(税別)
¥9,640
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
使用ロープ径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。
用途
ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業に。
トラスコ品番
316-5115
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
103
寸法A(mm)
42
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
51
寸法C(mm)
15
寸法L2(mm)
19
車径(mm)
38
使用ロープ径(mm)
〜Φ11
参考使用荷重(kN)
1.57
車数
2
車溝幅(mm)
12