画像準備中

滑車 プーリーブロックベケ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用ロープ径(mm)5〜7 注文コード75267660 品番A-1429
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は使用ロープ径など2種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量の滑車です。

用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。 トラスコ品番316-5089 材質枠:ステンレス(SUS304)、シーブ:プラスチック 寸法L(mm)64 寸法d(mm)10 寸法W(mm)28.5 車径(mm)25 使用ロープ径(mm)5〜7 参考使用荷重(kN)0.29 車数1 車溝幅(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする